Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MESTO Drucksprühgerät FOAMER Füllinhalt 5l 3bar EPDM G.1,7kg MESTO für den pr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MESTO Drucksprühgerät FOAMER Füllinhalt 5l 3bar EPDM G.1,7kg MESTO für den pr
MESTO Drucksprühgerät FOAMER Füllinhalt 5l 3bar EPDM G.1,7kg MESTO für den pr
MESTO Drucksprühgerät FOAMER Füllinhalt 5l 3bar EPDM G.1,7kg MESTO für den pr
Artikel-Nr.:
     1955B-39976866977
Hersteller:
     MESTO
Herst.-Nr.:
     3232FE
EAN/GTIN:
     4000903003678
Suchbegriffe:
Druckpumpzerstäuber
Drucksprühgerät
Gartenspritze
Handdrucksprüher
MESTO Drucksprühgerät FOAMER Füllinhalt 5l 3bar EPDM G.1,7kg MESTO für den professionellen Einsatz · 4 l Füllinhalt und Gesamtinhalt 6,5 l · seitentragbar · ergonomisches Abstellventil mit Filter und einer speziellen Flachstrahldüse 110-06 aus Kunststo
Weitere Informationen:
eClassID:
36571590
HerstellerNr:
3232FE
Werksnummer:
4000819061
Länge netto mm:
520,00
Breite netto mm:
200,00
Höhe netto mm:
180,00
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Drucksprühgerät
Ausfuehrung:
3 bar EPDM
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
53
1
€ 5,59*
ab € 42,11*
€ 53,82*
10 Tage
unbekannt
4
€ 6,95*
ab € 41,81*
€ 58,00*
Lager 1955
87
1
€ 5,99*
ab € 46,40*
€ 59,08*
1
€ 5,90*
ab € 42,61*
€ 61,38*
8 Tage
unbekannt
1
€ 7,99*
ab € 50,90*
€ 64,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,08*
€ 70,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,98*
€ 69,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,22*
€ 65,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,33*
€ 63,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,37*
€ 62,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,40*
€ 55,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
MESTO
3275PP
ab € 74,70*
Ähnlich
MESTO Spritzenfabrik Ernst Stockburger
3270TP
ab € 105,98*
Ähnlich
MESTO Spritzenfabrik Ernst Stockburger
3270PE
ab € 88,84*
Ähnlich
MESTO Spritzenfabrik Ernst Stockburger
3270PP
ab € 86,53*
Ähnlich
MESTO Spritzenfabrik Ernst Stockburger
3275PE
ab € 74,48*
Ähnlich
MESTO Spritzenfabrik Ernst Stockburger
3237FM
ab € 36,72*
Ähnlich
MESTO
3232FO
ab € 41,57*
Ähnlich
MESTO Spritzenfabrik Ernst Stockburger
3270FE
ab € 87,05*
Ähnlich
MESTO Spritzenfabrik Ernst Stockburger
3270FO
ab € 86,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.