Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALPEN 0030300600100 Feinsteinzeugfliesenbohre r C PROTECTOR D.6mm ALPEN Einsa


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ALPEN 0030300600100 Feinsteinzeugfliesenbohre r C PROTECTOR D.6mm ALPEN Einsa
ALPEN 0030300600100 Feinsteinzeugfliesenbohre r C PROTECTOR D.6mm ALPEN Einsa
Artikel-Nr.:
     1955B-39976863121
Hersteller:
     Alpen
Herst.-Nr.:
     0030300600100
EAN/GTIN:
     9002741293858
Suchbegriffe:
Fliesenbohrer
Fliesenlochbohrer
fliesenbohrer 6mm
fliesenbohrer
ALPEN 0030300600100 Feinsteinzeugfliesenbohre r C PROTECTOR D.6mm ALPEN Einsatzbereich: Für extrem harte Steinzeugfliesen bis Mohs-/Ritz-Härte 9 sowie Glas und Porzellan · keine Kühlung erforderlich · nicht geeignet zum Schlagbohren · Schneidenanzahl:
Weitere Informationen:
eClassID:
21019103
HerstellerNr:
0030300600100
Werksnummer:
8000671158
Länge netto mm:
120,00
Breite netto mm:
40,00
Höhe netto mm:
20,00
Ursprungsland:
AT
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Feinsteinzeugfliesenbohrer
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
10
€ 5,99*
ab € 8,89*
€ 12,97*
2 Tage
10
€ 5,59*
ab € 9,05*
€ 13,02*
2 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 9,84*
€ 13,99*
Lager 1955
14
€ 5,99*
ab € 10,43*
€ 14,89*
€ 7,95*
ab € 10,55*
€ 15,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,89*
€ 17,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,31*
€ 17,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,54*
€ 16,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,81*
€ 15,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,59*
€ 14,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,43*
€ 12,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
fischer
557727
ab € 0,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.