Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEGUMA 4012013000-40 Waschmaschinen-Zulaufschl auch LAVAFORM/EXTRA L.40m ID 13,0


Menge:  Meter  
Produktinformationen
TEGUMA 4012013000-40 Waschmaschinen-Zulaufschl auch LAVAFORM/EXTRA L.40m ID 13,0
TEGUMA 4012013000-40 Waschmaschinen-Zulaufschl auch LAVAFORM/EXTRA L.40m ID 13,0
TEGUMA 4012013000-40 Waschmaschinen-Zulaufschl auch LAVAFORM/EXTRA L.40m ID 13,0
Artikel-Nr.:
     1955B-39976861414
Hersteller:
     Teguma
Herst.-Nr.:
     4012013000-40
EAN/GTIN:
     4030477015791
Suchbegriffe:
Geschirrspüler Schlauch
Spülmachinenschlauch
Waschmaschinen-Schlauch
Waschmaschinenschlauch
TEGUMA 4012013000-40 Waschmaschinen-Zulaufschl auch LAVAFORM/EXTRA L.40m ID 13,0mm AD 20,0mm TEGUMA Waschmaschinen-Zulaufschlauch auch geeignet für Geschirrspülmaschinen. Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 0,250kg · Aufdruck: Abmessung - max. 9
Weitere Informationen:
eClassID:
37110190
HerstellerNr:
4012013000-40
Werksnummer:
8003616413
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Ursprungsland:
IT
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Waschmaschinen-Zulaufschlauch
Ausfuehrung:
Innen-Ø 13,0 mm Außen-Ø 20,0 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
3760
40
pro Meter
€ 5,99*
ab € 3,44*
€ 4,37*
1 Tag
2632
40
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 3,49*
€ 4,39*
4 Tage
3760
1
pro Kartonage
€ 7,99*
ab € 137,00*
€ 164,90*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 Meter
€ 4,37*
€ 5,20
pro Meter
ab 50 Meter
€ 4,14*
€ 4,93
pro Meter
ab 80 Meter
€ 4,12*
€ 4,90
pro Meter
ab 200 Meter
€ 4,11*
€ 4,89
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 3,44*
€ 4,09
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Meter
Mindestbestellmenge: 40 Meter ( entspricht € 174,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.