Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEGUMA 3641150000-20 Saug- u.Druckschlauch HEDUFLEX®/GRECATO L.20m ID 152,0mm AD


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
TEGUMA 3641150000-20 Saug- u.Druckschlauch HEDUFLEX®/GRECATO L.20m ID 152,0mm AD
TEGUMA 3641150000-20 Saug- u.Druckschlauch HEDUFLEX®/GRECATO L.20m ID 152,0mm AD
TEGUMA 3641150000-20 Saug- u.Druckschlauch HEDUFLEX®/GRECATO L.20m ID 152,0mm AD
Artikel-Nr.:
     1955B-39976861287
Hersteller:
     Teguma
Herst.-Nr.:
     3641150000-20
EAN/GTIN:
     4030477176843
Suchbegriffe:
Druckschlauch
Temperierschlauch
Ansauggarnitur
Ansaugschlauch
TEGUMA 3641150000-20 Saug- u.Druckschlauch HEDUFLEX®/GRECATO L.20m ID 152,0mm AD 168,0mm TEGUMA Gummi Saug-/Druckschlauch mit hochkant gewellter Aussendecke für Betriebswasser und Gülle. Bedingt säuren- und laugenbeständig. Weitere technische Eigenschaft
Weitere Informationen:
eClassID:
37110190
HerstellerNr:
3641150000-20
Werksnummer:
8003616282
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Ursprungsland:
TR
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Saug- und Druckschlauch
Ausfuehrung:
Innen-Ø 152,0 mm Außen-Ø 168,0 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.834,68*
€ 2.025,80*
Lager 1955
3
Frei Haus
ab € 1.841,70*
€ 2.060,44*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 2.060,44*
€ 2.451,9236
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 1.996,73*
€ 2.376,1087
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 1.903,85*
€ 2.265,5815
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 1.878,58*
€ 2.235,5102
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 1.841,70*
€ 2.191,623
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 20 Meter (ab € 92,085* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.