| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8003616282 Herst.-Nr.: 3641150000-20 EAN/GTIN: 4030477176843 |
| |
|
| | |
| Saug- u.Druckschlauch HEDUFLEX®/GRECATO L.20m ID 152,0mm AD 168,0mm TEGUMA Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | TR | Norm / Typ: | HEDUFLEX®/GRECATO | Hauptmerkmal: | Länge 20 m | Ausführung: | Innen-Ø 152,0 mm Außen-Ø 168,0 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 20 | | pro Meter | Frei Haus | ab € 1.819,98* | € 1.828,13* | | | | Lager 8760 | | | | 1 | | pro Kartonage | Frei Haus | ab € 1.828,34* | € 1.970,08* | | | | | | 8 Tage | | | 1 | | pro Kartonage | Frei Haus | ab € 1.869,59* | € 2.061,84* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Kartonage | Frei Haus | ab € 2.173,71* | € 2.310,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Kartonage enthält 20 Meter (ab € 91,417* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|