| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976860889 Herst.-Nr.: 5201013000 EAN/GTIN: 4030477086753 |
| |
|
| | |
| TEGUMA 5201013000 Schnellverschlusskupplung m.Tülle MS Schlauchweite 13mm Durchflussmenge (Luft) 1000 TEGUMA Mit Schlauchtülle Weitere technische Eigenschaften: · Durchflussmenge (Luft): 1000 · Gewicht pro Einheit: 0,026kg · Kompatibel mit: Parker/Rectus Weitere Informationen: | | eClassID: | 27294205 | HerstellerNr: | 5201013000 | Werksnummer: | 8003615881 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Schnellverschlusskupplung |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pneumatik-Schlauchtüllen, Schlauchtülle Pneumatik, Schnellkupplung, Schnellschlusskupplung, Schnellverschlusskupplung, Steckkupplung, Druckluftstecknippel, Stecknippel Druckluft, Tülle Druckluft, teguma schlauchtülle, gewindetülle |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 1,47* | € 2,40* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,59* | ab € 1,50* | € 2,43* | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,99* | ab € 1,57* | € 2,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|