Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEGUMA 6200227239 Breitbandschelle Super-Klem 239 ,227mm Bandbr.26mm TEGUMA Ei


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TEGUMA 6200227239 Breitbandschelle Super-Klem 239 ,227mm Bandbr.26mm TEGUMA Ei
TEGUMA 6200227239 Breitbandschelle Super-Klem 239 ,227mm Bandbr.26mm TEGUMA Ei
TEGUMA 6200227239 Breitbandschelle Super-Klem 239 ,227mm Bandbr.26mm TEGUMA Ei
Artikel-Nr.:
     1955B-39976860511
Hersteller:
     Teguma
Herst.-Nr.:
     6200227239
EAN/GTIN:
     4030477036574
Suchbegriffe:
Bandschellen
bandschellen
TEGUMA 6200227239 Breitbandschelle Super-Klem 239 ,227mm Bandbr.26mm TEGUMA Einteilige Schlauchschelle für mittelschwere Anwendungen Weitere technische Eigenschaften: · Schraube: M10 x 100 , Verzinkter Stahl · Bandstärke: 1,5mm · Gewicht pro Einheit: 0,
Weitere Informationen:
eClassID:
23149102
HerstellerNr:
6200227239
Werksnummer:
8003615407
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Breitbandschelle
Ausfuehrung:
Bandbreite 26 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
148
€ 5,99*
ab € 5,26*
€ 7,60*
9 Tage
unbekannt
€ 7,99*
ab € 5,45*
€ 7,79*
1 Tag
unbekannt
€ 5,59*
ab € 7,03*
€ 9,95*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.