| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976859969 Herst.-Nr.: 5500019000 EAN/GTIN: 4030477123588 |
| |
|
| | |
| TEGUMA 5500019000 Hebelarmk.Kamlok Typ C PP 3/4 Zoll TEGUMA Mutterteil - Typ C mit Schlauchtülle für Schellenmontage. Weitere technische Eigenschaften: · Anzahl Hebel: 2 · Bemerkung: Die Kupplungen sind gemäss A-A59326 produziert, PP ist jedoch nicht a Weitere Informationen: | | eClassID: | 37110304 | HerstellerNr: | 5500019000 | Werksnummer: | 8003614852 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Hebelarmkupplung | Ausfuehrung: | 3/4 " |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 4,38* | € 6,48* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,59* | ab € 4,44* | € 6,51* | | | | | 16 Tage | | | | | € 7,99* | ab € 4,63* | € 6,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|