| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976859841 Herst.-Nr.: 5529025000 EAN/GTIN: 4030477135789 |
| |
|
| | |
| TEGUMA 5529025000 Dichtungsring Kamlok PTFE m.Viton Kern ID 27,0mm 40,0mm TEGUMA Dichtungsringe für Mutterteil Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht pro Einheit: 0,008kg · Nenngröße: 1Zoll Weitere Informationen: | | eClassID: | 23079090 | HerstellerNr: | 5529025000 | Werksnummer: | 8003614719 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Dichtungsring | Ausfuehrung: | 40,0 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 9,88* | € 13,92* | | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,99* | ab € 10,24* | € 14,24* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,59* | ab € 13,20* | € 17,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|