| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8003614719 Herst.-Nr.: 5529025000 EAN/GTIN: 4030477135789 |
| |
|
| | |
| Dichtungsring Kamlok PTFE m.Viton Kern ID 27,0mm 40,0mm TEGUMA Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | CN | Norm / Typ: | Kamlok | Hauptmerkmal: | PTFE mit Viton Kern Innen-Ø 27,0 mm | Ausführung: | 40,0 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 9,77* | € 14,06* | | | | Lager 8760 | | | | | | € 7,99* | ab € 10,23* | € 14,27* | | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 12,40* | € 17,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|