Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TIM 32005 X KEGELROLLENLAGER


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     1955B-39976859367
Hersteller:
     Tim
Herst.-Nr.:
     32005X
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager
TIM 32005 X KEGELROLLENLAGER
Innen 25 mm
Außen 47 mm
Breite 15 mm
Gewicht 0,113 kg
EAN 53893249735
Käfig Stahlblechkäfig
Temperaturbereich -30 bis +120 °C
Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Rollenreihen einreihiges Lager
Artikelumfang komplettes Kegelrollenlager
Anordnung Standardausführung

TIM 32005 X KEGELROLLENLAGER
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
32005X
Werksnummer:
10203174
Gewicht netto Kg:
0,113000
Gewicht brutto Kg:
0,113000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 609,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 677,82*
€ 806,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 672,97*
€ 800,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 659,69*
€ 785,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 641,76*
€ 763,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 609,05*
€ 724,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.