Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STABILUS 12320-45 Sicherheitsschuh ALEX LOW BLUE TWIST Gr.45 schwarz/hellblau S3


Menge:  Paar  
Produktinformationen
STABILUS 12320-45 Sicherheitsschuh ALEX LOW BLUE TWIST Gr.45 schwarz/hellblau S3
STABILUS 12320-45 Sicherheitsschuh ALEX LOW BLUE TWIST Gr.45 schwarz/hellblau S3
Artikel-Nr.:
     1955B-39976846520
Hersteller:
     Stabilus Safety
Herst.-Nr.:
     12320-45
EAN/GTIN:
     4033965094032
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
STABILUS 12320-45 Sicherheitsschuh ALEX LOW BLUE TWIST Gr.45 schwarz/hellblau S3S ESD EN ISO 20345:2022 Leder STABILUS nach DIN EN ISO 20345 · S3S ESD · Schaft aus Leder · Futter aus atmungsaktivem Textil · IRP-Dämpfung · ESD-Memory Einlegesohle Artikel S
Weitere Informationen:
eClassID:
40011301
HerstellerNr:
12320-45
Werksnummer:
8002621607
Länge netto mm:
345,00
Breite netto mm:
200,00
Höhe netto mm:
140,00
Ursprungsland:
IN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Sicherheitsschuh
Ausfuehrung:
S3S ESD EN ISO 20345:2022
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
1
pro Paar
€ 5,99*
ab € 68,10*
€ 88,16*
2 Tage
1
pro Paar
€ 4,79*
ab € 76,41*
€ 98,02*
3 Tage
409
pro Paar
€ 6,99*
ab € 76,39*
€ 98,06*
17 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 568,51*
€ 654,31*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 88,16*
€ 104,91
pro Paar
ab 2 Paar
€ 86,60*
€ 103,05
pro Paar
ab 5 Paar
€ 81,36*
€ 96,82
pro Paar
ab 10 Paar
€ 77,00*
€ 91,63
pro Paar
ab 500 Paar
€ 68,10*
€ 81,04
pro Paar
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.