Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STABILUS 12320-40 Sicherheitsschuh ALEX LOW BLUE TWIST Gr.40 schwarz/hellblau S3


Menge:  Paar  
Produktinformationen
STABILUS 12320-40 Sicherheitsschuh ALEX LOW BLUE TWIST Gr.40 schwarz/hellblau S3
STABILUS 12320-40 Sicherheitsschuh ALEX LOW BLUE TWIST Gr.40 schwarz/hellblau S3
Artikel-Nr.:
     1955B-39976846515
Hersteller:
     Stabilus Safety
Herst.-Nr.:
     12320-40
EAN/GTIN:
     4033965093981
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
STABILUS 12320-40 Sicherheitsschuh ALEX LOW BLUE TWIST Gr.40 schwarz/hellblau S3S ESD EN ISO 20345:2022 Leder STABILUS nach DIN EN ISO 20345 · S3S ESD · Schaft aus Leder · Futter aus atmungsaktivem Textil · IRP-Dämpfung · ESD-Memory Einlegesohle Artikel S
Weitere Informationen:
eClassID:
40011301
HerstellerNr:
12320-40
Werksnummer:
8002621602
Länge netto mm:
345,00
Breite netto mm:
200,00
Höhe netto mm:
140,00
Ursprungsland:
IN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Sicherheitsschuh
Ausfuehrung:
S3S ESD EN ISO 20345:2022
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
1
pro Paar
€ 5,99*
ab € 68,29*
€ 88,53*
1 Tag
1
pro Paar
€ 4,79*
ab € 76,43*
€ 98,43*
3 Tage
370
pro Paar
€ 6,99*
ab € 76,37*
€ 98,47*
16 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 568,87*
€ 657,50*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 88,53*
€ 105,35
pro Paar
ab 2 Paar
€ 86,97*
€ 103,49
pro Paar
ab 5 Paar
€ 81,73*
€ 97,26
pro Paar
ab 10 Paar
€ 77,37*
€ 92,07
pro Paar
ab 500 Paar
€ 68,29*
€ 81,27
pro Paar
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.