| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976846380 Herst.-Nr.: 19827 EAN/GTIN: 4005069198275 |
| |
|
| | |
| Elektronikwasserwaage TECH 196 DL 100cm Alu.gelb ± 0,5 mm/m ± 0,5 mm/m STABILA elektronische Wasserwaage · dank ULTRA-PROTECT ist die Reinigung unter Wasser kein Problem und das hochpräzise Elektronikmodul muss auch nach Stürzen oder Temperaturschwankungen nicht kalibriert werden · zwei Digital-Anzeigen mit Beleuchtung, akustische Zielführung sowie zahlreiche Anzeige-Modi · modernste Technik für effizientes Arbeiten Weitere technische Eigenschaften: · Breite: 3cm · Messgenauigkeit Normallage max.: ± 0,5mm/m · Farbe: gelb · Messgenauigkeit Umschlaglage max.: ± 0,5mm/m · Genauigkeit: ± 0,5mm/m Weitere Informationen: | | eClassID: | 21160108 | HerstellerNr: | 19827 | Werksnummer: | 4000857032 | Länge netto mm: | 1030,00 | Breite netto mm: | 120,00 | Höhe netto mm: | 50,00 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Elektronik-Wasserwaage | Ausfuehrung: | Aluminium gelb |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 179,81* | € 208,14* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 179,80* | € 208,28* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 182,35* | € 210,51* | | | | | | | | | | | € 2,95* | ab € 187,64* | € 221,89* | | | | | 4 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 193,265* | € 222,355* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|