| |
|
| Artikel-Nr.: 615-R679062 Herst.-Nr.: 19827 EAN/GTIN: 4005069198275 |
| |
|
| | |
| Wasser, Staub, Schmutz und Erschütterungen – Werkzeuge müssen einiges wegstecken. Die elektronische Wasserwaage TECH 196M DL von STABILA ist für den Baustellenalltag bestens gerüstet. Dank ULTRA-PROTECT ist die Reinigung unter Wasser kein Problem und das hochpräzise Elektronikmodul muss nach Stürzen oder Temperaturschwankungen nicht kalibriert werden. Clevere Features dieses Qualitätsproduktes Made in Germany vereinfachen jede Messaufgabe: zwei Digital-Anzeigen mit zuschaltbarer Beleuchtung, akustische Zielführung, extrastarke Seltenerd-Magnete sowie zahlreiche Anzeige-Modi. Lieferumfang: Elektronik-Wasserwaage TECH 196 DL / 100 cm Wasserwaagen-Tasche 2x AA Batterien Weitere Informationen: | | Länge: | 100 cm | Typ: | TECH 196 DL | Besonderheiten: | mit Rutschstopper + inkl. Tasche | Libellengenauigkeit: | 0.5 mm/m | Material: | Aluminium | Stromversorgung (Details): | 2x AA-Batterien | Produkt-Art: | Digitale Wasserwaage |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Digital-Wasserwaage, Digitalwasserwaage, Rutschstopper, Schutzpuffer, Wasserwaage, Wasserwaagen, stabila wasserwaage 100 cm, digital wasserwaage, digital-wasserwaage 100 cm, Stabila, TECH 196 DL, Richtwaage, Maurerwaage |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 180,32* | € 212,55* | | | | Lager 615 | | | | | | Frei Haus | ab € 173,86* | € 212,62* | | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 184,40* | € 216,15* | | | | | | | | | | € 2,95* | ab € 187,32* | € 225,33* | | | | | 8 Tage | | | | | € 7,99* | ab € 194,33* | € 225,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|