| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976846334 Herst.-Nr.: 84500090 EAN/GTIN: 4004254267550 |
| |
|
| | |
| PADRE GERMANY 84500090 Schlagringschlüssel 845 SW 90mm L.453mm CV-Stahl PADRE GERMANY extra tiefe, schwere Ausführung mit Spezialprofil · durch den höheren Kopf können auch sehr festsitzende Schrauben besser gelöst werden · einfache Anwendung auch an sc Weitere Informationen: | | eClassID: | 21040103 | HerstellerNr: | 84500090 | Werksnummer: | 4000824082 | Länge netto mm: | 453,00 | Breite netto mm: | 124,00 | Höhe netto mm: | 60,00 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Schlagringschlüssel | Ausfuehrung: | Länge 453 mm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 12,50* | ab € 260,53* | € 310,06* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 270,41* | € 332,79* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 280,05* | € 333,47* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 283,61* | € 339,19* | | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 283,65* | € 340,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|