Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMK SBR35 UU LINEAR-KUGELLAGER-EINHEIT


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     1955B-39976846170
Hersteller:
     SMK Electronics
Herst.-Nr.:
     SBR35 UU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Linearkugellagereinheit
linearkugellagereinheit
SMK SBR35 UU LINEAR-KUGELLAGER-EINHEIT
Innen 35 mm
Gewicht 0,92 kg
Schmierung & Wartung ohne Schmierbohrung(en)
Material Stahl, Aluminium
Temperaturbereich -20 bis +80 °C
Dichtung allseitig abgedichtet
Ausführung geschlossene Ausführung

SMK SBR35 UU LINEAR-KUGELLAGER-EINHEIT
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
SBR35 UU
Werksnummer:
10248485
Gewicht netto Kg:
0,920000
Gewicht brutto Kg:
0,920000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,02*
€ 70,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,11*
€ 69,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,29*
€ 65,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,38*
€ 63,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,99*
€ 59,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,19*
€ 52,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.