Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMK SBR16 UU LINEAR-KUGELLAGER-EINHEIT


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     1955B-39976846166
Hersteller:
     SMK Electronics
Herst.-Nr.:
     SBR16 UU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Linearkugellagereinheit
linearkugellagereinheit
SMK SBR16 UU LINEAR-KUGELLAGER-EINHEIT
Innen 16 mm
Gewicht 0,15 kg
Schmierung & Wartung ohne Schmierbohrung(en)
Material Stahl, Aluminium
Temperaturbereich -20 bis +80 °C
Dichtung allseitig abgedichtet
Ausführung geschlossene Ausführung

SMK SBR16 UU LINEAR-KUGELLAGER-EINHEIT
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
SBR16 UU
Werksnummer:
10248477
Gewicht netto Kg:
0,150000
Gewicht brutto Kg:
0,150000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,10*
€ 37,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,82*
€ 36,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,13*
€ 33,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,23*
€ 32,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,70*
€ 31,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,79*
€ 25,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.