Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMK SC10 UU LINEAR-KUGELLAGER-EINHEIT


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     1955B-39976846151
Hersteller:
     SMK Electronics
Herst.-Nr.:
     SC10 UU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Linearkugellagereinheit
linearkugellagereinheit
SMK SC10 UU LINEAR-KUGELLAGER-EINHEIT
Innen 10 mm
Gewicht 0,09 kg
Schmierung & Wartung ohne Schmierbohrung(en)
Material Stahl, Aluminium
Temperaturbereich -20 bis +80 °C
Dichtung allseitig abgedichtet
Ausführung geschlossene Ausführung

SMK SC10 UU LINEAR-KUGELLAGER-EINHEIT
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
SC10 UU
Werksnummer:
10248447
Gewicht netto Kg:
0,090000
Gewicht brutto Kg:
0,090000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,30*
€ 19,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,06*
€ 19,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,42*
€ 18,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,35*
€ 17,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,86*
€ 16,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,10*
€ 13,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.