Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMK SK20 WELLENBOCK


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     1955B-39976846146
Hersteller:
     SMK Electronics
Herst.-Nr.:
     SK20
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Präzisions-Wellenbock
Wellenbock
wellenbock
SMK SK20 WELLENBOCK
Innen 20 mm
Außen 60 mm
Breite 20 mm
Gewicht 0,07 kg
Material Aluminium

SMK SK20 WELLENBOCK
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
SK20
Werksnummer:
10248437
Gewicht netto Kg:
0,070000
Gewicht brutto Kg:
0,070000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,61*
€ 12,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,57*
€ 12,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,28*
€ 12,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.