Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMK SK12 WELLENBOCK


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     1955B-39976846143
Hersteller:
     SMK Electronics
Herst.-Nr.:
     SK12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Präzisions-Wellenbock
Wellenbock
wellenbock
SMK SK12 WELLENBOCK
Innen 12 mm
Außen 42 mm
Breite 14 mm
Gewicht 0,03 kg
Material Aluminium

SMK SK12 WELLENBOCK
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
SK12
Werksnummer:
10248431
Gewicht netto Kg:
0,030000
Gewicht brutto Kg:
0,030000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.