Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMK SK08 WELLENBOCK


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     1955B-39976846141
Hersteller:
     SMK Electronics
Herst.-Nr.:
     SK08
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Präzisions-Wellenbock
Wellenbock
wellenbock
SMK SK08 WELLENBOCK
Innen 8 mm
Außen 42 mm
Breite 14 mm
Gewicht 0,024 kg
Material Aluminium

SMK SK08 WELLENBOCK
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
SK08
Werksnummer:
10248427
Gewicht netto Kg:
0,024000
Gewicht brutto Kg:
0,024000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,81*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.