Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMK LMES50 UU LINEAR-KUGELLAGER


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     1955B-39976846139
Hersteller:
     SMK Electronics
Herst.-Nr.:
     LMES50 UU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Linear-Kugellager
Linearkugellager
SMK LMES50 UU LINEAR-KUGELLAGER
Innen 50 mm
Außen 75 mm
Breite 100 mm
Gewicht 0,58 kg
Dichtung allseitig abgedichtet
Material Standard-Wälzlagerstahl
Temperaturbereich -20 bis +80 °C
Ausführung geschlossene Ausführung
Winkelausgleich ohne Fluchtungsfehlerausgleich

SMK LMES50 UU LINEAR-KUGELLAGER
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
LMES50 UU
Werksnummer:
10248421
Gewicht netto Kg:
0,580000
Gewicht brutto Kg:
0,580000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Weitere Suchbegriffe: linear-kugellager 50mm, führungslager
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,34*
€ 59,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,21*
€ 58,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,87*
€ 55,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,28*
€ 53,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,84*
€ 49,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,84*
€ 43,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.