Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMK LMES30 UUOP LINEAR-KUGELLAGER


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     1955B-39976846134
Hersteller:
     SMK Electronics
Herst.-Nr.:
     LMES30 UUOP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Linear-Kugellager
Linearkugellager
SMK LMES30 UUOP LINEAR-KUGELLAGER
Innen 30 mm
Außen 47 mm
Breite 68 mm
Gewicht 0,155 kg
Dichtung allseitig abgedichtet
Material Standard-Wälzlagerstahl
Temperaturbereich -20 bis +80 °C
Ausführung offene Ausführung
Winkelausgleich ohne Fluchtungsfehlerausgleich

SMK LMES30 UUOP LINEAR-KUGELLAGER
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
LMES30 UUOP
Werksnummer:
10248411
Gewicht netto Kg:
0,155000
Gewicht brutto Kg:
0,155000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Weitere Suchbegriffe: linearkugellager 30 mm, führungslager
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,62*
€ 37,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,53*
€ 37,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,58*
€ 34,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,64*
€ 32,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,66*
€ 31,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,19*
€ 26,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.