Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMK LMES20 UUOP LINEAR-KUGELLAGER


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     1955B-39976846128
Hersteller:
     SMK Electronics
Herst.-Nr.:
     LMES20 UUOP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Linear-Kugellager
Linearkugellager
SMK LMES20 UUOP LINEAR-KUGELLAGER
Innen 20 mm
Außen 32 mm
Breite 45 mm
Gewicht 0,051 kg
Dichtung allseitig abgedichtet
Material Standard-Wälzlagerstahl
Temperaturbereich -20 bis +80 °C
Ausführung offene Ausführung
Winkelausgleich ohne Fluchtungsfehlerausgleich

SMK LMES20 UUOP LINEAR-KUGELLAGER
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
LMES20 UUOP
Werksnummer:
10248399
Gewicht netto Kg:
0,051000
Gewicht brutto Kg:
0,051000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,54*
€ 23,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,48*
€ 23,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,02*
€ 21,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,33*
€ 20,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,97*
€ 20,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,46*
€ 16,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.