Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMK LMES12 UUOP LINEAR-KUGELLAGER


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     1955B-39976846122
Hersteller:
     SMK Electronics
Herst.-Nr.:
     LMES12 UUOP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Linear-Kugellager
Linearkugellager
SMK LMES12 UUOP LINEAR-KUGELLAGER
Innen 12 mm
Außen 22 mm
Breite 32 mm
Gewicht 0,018 kg
Dichtung allseitig abgedichtet
Material Standard-Wälzlagerstahl
Temperaturbereich -20 bis +80 °C
Ausführung offene Ausführung
Winkelausgleich ohne Fluchtungsfehlerausgleich

SMK LMES12 UUOP LINEAR-KUGELLAGER
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
LMES12 UUOP
Werksnummer:
10248387
Gewicht netto Kg:
0,018000
Gewicht brutto Kg:
0,018000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Weitere Suchbegriffe: linearkugellager 12mm, führungslager
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,73*
€ 18,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,71*
€ 18,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,96*
€ 17,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,98*
€ 16,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,51*
€ 16,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,87*
€ 12,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.