Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMK LMEK60 UU LINEAR-KUGELLAGER


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     1955B-39976846117
Hersteller:
     SMK Electronics
Herst.-Nr.:
     LMEK60 UU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Linear-Kugellager
Linearkugellager
SMK LMEK60 UU LINEAR-KUGELLAGER
Innen 60 mm
Außen 90 mm
Breite 125 mm
Gewicht 318 kg
Dichtung allseitig abgedichtet
Besonderheit mit eckig geformtem Flansch
Material Standard-Wälzlagerstahl
Temperaturbereich -20 bis +80 °C
Ausführung geschlossene Ausführung
Winkelausgleich ohne Fluchtungsfehlerausgleich

SMK LMEK60 UU LINEAR-KUGELLAGER
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
LMEK60 UU
Werksnummer:
10248377
Gewicht netto Kg:
3,180000
Gewicht brutto Kg:
3,180000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Weitere Suchbegriffe: linearkugellager 60mm, führungslager
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 76,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,21*
€ 116,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,64*
€ 116,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,32*
€ 111,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,66*
€ 103,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,26*
€ 90,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.