Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMK LME50 UU LINEAR-KUGELLAGER


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     1955B-39976846096
Hersteller:
     SMK Electronics
Herst.-Nr.:
     LME50 UU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Linear-Kugellager
Linearkugellager
SMK LME50 UU LINEAR-KUGELLAGER
Innen 50 mm
Außen 75 mm
Breite 100 mm
Gewicht 113 kg
Dichtung allseitig abgedichtet
Material Standard-Wälzlagerstahl
Temperaturbereich -20 bis +80 °C
Ausführung geschlossene Ausführung
Winkelausgleich ohne Fluchtungsfehlerausgleich

SMK LME50 UU LINEAR-KUGELLAGER
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
LME50 UU
Werksnummer:
10248329
Gewicht netto Kg:
1,130000
Gewicht brutto Kg:
1,130000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Weitere Suchbegriffe: linear-kugellager 50mm, führungslager
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,33*
€ 44,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,44*
€ 43,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,66*
€ 40,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,02*
€ 39,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,18*
€ 37,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,07*
€ 31,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.