Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMK LME40 LINEAR-KUGELLAGER


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     1955B-39976846087
Hersteller:
     SMK Electronics
Herst.-Nr.:
     LME40
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Linear-Kugellager
Linearkugellager
SMK LME40 LINEAR-KUGELLAGER
Innen 40 mm
Außen 62 mm
Breite 80 mm
Gewicht 0,705 kg
Dichtung keine, offenes Lager
Temperaturbereich -20 bis +80 °C
Material Standard-Wälzlagerstahl
Ausführung geschlossene Ausführung
Winkelausgleich ohne Fluchtungsfehlerausgleich

SMK LME40 LINEAR-KUGELLAGER
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
LME40
Werksnummer:
10248311
Gewicht netto Kg:
0,705000
Gewicht brutto Kg:
0,705000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Weitere Suchbegriffe: linearkugellager 40mm, führungslager
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,91*
€ 32,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,63*
€ 31,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,44*
€ 29,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,64*
€ 28,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,87*
€ 27,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,72*
€ 22,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.