Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMK LME30 UUAJ LINEAR-KUGELLAGER


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     1955B-39976846085
Hersteller:
     SMK Electronics
Herst.-Nr.:
     LME30 UUAJ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Linear-Kugellager
Linearkugellager
SMK LME30 UUAJ LINEAR-KUGELLAGER
Innen 30 mm
Außen 47 mm
Breite 68 mm
Gewicht 0,325 kg
Dichtung allseitig abgedichtet
Material Standard-Wälzlagerstahl
Ausführung Ausführung mit einstellbarem Spiel
Temperaturbereich -20 bis +80 °C
Winkelausgleich ohne Fluchtungsfehlerausgleich

SMK LME30 UUAJ LINEAR-KUGELLAGER
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
LME30 UUAJ
Werksnummer:
10248307
Gewicht netto Kg:
0,325000
Gewicht brutto Kg:
0,325000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Weitere Suchbegriffe: linearkugellager 30 mm, führungslager
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,65*
€ 26,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,61*
€ 26,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,69*
€ 24,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,01*
€ 23,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,22*
€ 22,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,66*
€ 18,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.