Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMK LME16 LUU LINEAR-KUGELLAGER


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     1955B-39976846066
Hersteller:
     SMK Electronics
Herst.-Nr.:
     LME16 LUU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Linear-Kugellager
Linearkugellager
SMK LME16 LUU LINEAR-KUGELLAGER
Innen 16 mm
Außen 26 mm
Breite 70 mm
Gewicht 0,145 kg
Dichtung allseitig abgedichtet
Material Standard-Wälzlagerstahl
Besonderheit lange Ausführung, für hohe Belastung
Temperaturbereich -20 bis +80 °C
Ausführung geschlossene Ausführung
Winkelausgleich ohne Fluchtungsfehlerausgleich

SMK LME16 LUU LINEAR-KUGELLAGER
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
LME16 LUU
Werksnummer:
10248267
Gewicht netto Kg:
0,145000
Gewicht brutto Kg:
0,145000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Weitere Suchbegriffe: linearkugellager 16mm, führungslager
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,50*
€ 25,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,46*
€ 25,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,82*
€ 23,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,00*
€ 22,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,29*
€ 21,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,82*
€ 17,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.