Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMK LME12 UUAJ LINEAR-KUGELLAGER


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     1955B-39976846062
Hersteller:
     SMK Electronics
Herst.-Nr.:
     LME12 UUAJ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Linear-Kugellager
Linearkugellager
SMK LME12 UUAJ LINEAR-KUGELLAGER
Innen 12 mm
Außen 22 mm
Breite 32 mm
Gewicht 0,041 kg
Dichtung allseitig abgedichtet
Material Standard-Wälzlagerstahl
Ausführung Ausführung mit einstellbarem Spiel
Temperaturbereich -20 bis +80 °C
Winkelausgleich ohne Fluchtungsfehlerausgleich

SMK LME12 UUAJ LINEAR-KUGELLAGER
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
LME12 UUAJ
Werksnummer:
10248259
Gewicht netto Kg:
0,041000
Gewicht brutto Kg:
0,041000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Weitere Suchbegriffe: linearkugellager 12mm, führungslager
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,18*
€ 10,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,03*
€ 10,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.