Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMK LM40 LUU LINEAR-KUGELLAGER


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     1955B-39976846043
Hersteller:
     SMK Electronics
Herst.-Nr.:
     LM40 LUU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Linear-Kugellager
Linearkugellager
SMK LM40 LUU LINEAR-KUGELLAGER
Innen 40 mm
Außen 60 mm
Breite 154 mm
Gewicht 117 kg
Dichtung allseitig abgedichtet
Material Standard-Wälzlagerstahl
Besonderheit lange Ausführung, für hohe Belastung
Temperaturbereich -20 bis +80 °C
Ausführung geschlossene Ausführung
Winkelausgleich ohne Fluchtungsfehlerausgleich

SMK LM40 LUU LINEAR-KUGELLAGER
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
LM40 LUU
Werksnummer:
10248221
Gewicht netto Kg:
1,170000
Gewicht brutto Kg:
1,170000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Weitere Suchbegriffe: führungslager
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,18*
€ 71,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,28*
€ 70,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,39*
€ 67,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,59*
€ 66,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,01*
€ 61,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,03*
€ 53,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.