Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMK LM25 UU LINEAR-KUGELLAGER


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     1955B-39976846035
Hersteller:
     SMK Electronics
Herst.-Nr.:
     LM25 UU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Linear-Kugellager
Linearkugellager
SMK LM25 UU LINEAR-KUGELLAGER
Innen 25 mm
Außen 40 mm
Breite 59 mm
Gewicht 0,22 kg
Dichtung allseitig abgedichtet
Temperaturbereich -20 bis +80 °C
Material Standard-Wälzlagerstahl
Ausführung geschlossene Ausführung
Winkelausgleich ohne Fluchtungsfehlerausgleich

SMK LM25 UU LINEAR-KUGELLAGER
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
LM25 UU
Werksnummer:
10248205
Gewicht netto Kg:
0,220000
Gewicht brutto Kg:
0,220000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Weitere Suchbegriffe: führungslager
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,11*
€ 16,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,74*
€ 16,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,59*
€ 14,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,15*
€ 14,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.