Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMK LM20 LINEAR-KUGELLAGER


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     1955B-39976846029
Hersteller:
     SMK Electronics
Herst.-Nr.:
     LM20
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Linear-Kugellager
Linearkugellager
SMK LM20 LINEAR-KUGELLAGER
Innen 20 mm
Außen 32 mm
Breite 42 mm
Gewicht 0,087 kg
Dichtung keine, offenes Lager
Temperaturbereich -20 bis +80 °C
Material Standard-Wälzlagerstahl
Ausführung geschlossene Ausführung
Winkelausgleich ohne Fluchtungsfehlerausgleich

SMK LM20 LINEAR-KUGELLAGER
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
LM20
Werksnummer:
10248193
Gewicht netto Kg:
0,087000
Gewicht brutto Kg:
0,087000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Weitere Suchbegriffe: führungslager
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,93*
€ 11,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,73*
€ 11,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.