Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMK LM12 LINEAR-KUGELLAGER


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     1955B-39976846019
Hersteller:
     SMK Electronics
Herst.-Nr.:
     LM12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Linear-Kugellager
Linearkugellager
SMK LM12 LINEAR-KUGELLAGER
Innen 12 mm
Außen 21 mm
Breite 30 mm
Gewicht 0,032 kg
Dichtung keine, offenes Lager
Temperaturbereich -20 bis +80 °C
Material Standard-Wälzlagerstahl
Ausführung geschlossene Ausführung
Winkelausgleich ohne Fluchtungsfehlerausgleich

SMK LM12 LINEAR-KUGELLAGER
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
LM12
Werksnummer:
10248173
Gewicht netto Kg:
0,032000
Gewicht brutto Kg:
0,032000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Weitere Suchbegriffe: führungslager
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,40*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.