Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMK CLB50 NS LINEAR-KUGELLAGER


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     1955B-39976846010
Hersteller:
     SMK Electronics
Herst.-Nr.:
     CLB50 NS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Linear-Kugellager
Linearkugellager
SMK CLB50 NS LINEAR-KUGELLAGER
Innen 50 mm
Außen 62 mm
Breite 70 mm
Gewicht 0,198 kg
Winkelausgleich Fluchtungsfehlerausgleich
Material nichtrostender Stahl
Ausführung geschlossene Ausführung
Dichtung keine, offenes Lager
Temperaturbereich -20 bis +80 °C
Baureihe Kompakt-Reihe

SMK CLB50 NS LINEAR-KUGELLAGER
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
CLB50 NS
Werksnummer:
10248155
Gewicht netto Kg:
0,198000
Gewicht brutto Kg:
0,198000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Weitere Suchbegriffe: linear-kugellager 50mm, führungslager
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,73*
€ 33,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,43*
€ 32,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,16*
€ 29,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,32*
€ 28,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,56*
€ 28,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,14*
€ 22,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.