Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMK CLB25 NS LINEAR-KUGELLAGER


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     1955B-39976845998
Hersteller:
     SMK Electronics
Herst.-Nr.:
     CLB25 NS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Linear-Kugellager
Linearkugellager
SMK CLB25 NS LINEAR-KUGELLAGER
Innen 25 mm
Außen 35 mm
Breite 40 mm
Gewicht 0,057 kg
Winkelausgleich Fluchtungsfehlerausgleich
Material nichtrostender Stahl
Ausführung geschlossene Ausführung
Dichtung keine, offenes Lager
Temperaturbereich -20 bis +80 °C
Baureihe Kompakt-Reihe

SMK CLB25 NS LINEAR-KUGELLAGER
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
CLB25 NS
Werksnummer:
10248131
Gewicht netto Kg:
0,057000
Gewicht brutto Kg:
0,057000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Weitere Suchbegriffe: linearkugellager 25mm, führungslager
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,91*
€ 15,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,82*
€ 15,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,41*
€ 14,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,48*
€ 13,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,06*
€ 13,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.