Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMK CLB14 NS LINEAR-KUGELLAGER


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     1955B-39976845986
Hersteller:
     SMK Electronics
Herst.-Nr.:
     CLB14 NS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Linear-Kugellager
Linearkugellager
SMK CLB14 NS LINEAR-KUGELLAGER
Innen 14 mm
Außen 21 mm
Breite 28 mm
Gewicht 0,015 kg
Winkelausgleich Fluchtungsfehlerausgleich
Material nichtrostender Stahl
Ausführung geschlossene Ausführung
Dichtung keine, offenes Lager
Temperaturbereich -20 bis +80 °C
Baureihe Kompakt-Reihe

SMK CLB14 NS LINEAR-KUGELLAGER
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
CLB14 NS
Werksnummer:
10248107
Gewicht netto Kg:
0,015000
Gewicht brutto Kg:
0,015000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Weitere Suchbegriffe: linearkugellager 14mm, führungslager
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,70*
€ 11,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,63*
€ 11,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.