Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMK CLB14 LINEAR-KUGELLAGER


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     1955B-39976845984
Hersteller:
     SMK Electronics
Herst.-Nr.:
     CLB14
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Linear-Kugellager
Linearkugellager
SMK CLB14 LINEAR-KUGELLAGER
Innen 14 mm
Außen 21 mm
Breite 28 mm
Gewicht 0,015 kg
Winkelausgleich Fluchtungsfehlerausgleich
Dichtung keine, offenes Lager
Ausführung geschlossene Ausführung
Baureihe Kompakt-Reihe
Temperaturbereich -20 bis +80 °C
Material Standard-Wälzlagerstahl

SMK CLB14 LINEAR-KUGELLAGER
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
CLB14
Werksnummer:
10248103
Gewicht netto Kg:
0,015000
Gewicht brutto Kg:
0,015000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Weitere Suchbegriffe: linearkugellager 14mm, führungslager
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,80*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.