Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMK CLB12 UU LINEAR-KUGELLAGER


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     1955B-39976845981
Hersteller:
     SMK Electronics
Herst.-Nr.:
     CLB12 UU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Linear-Kugellager
Linearkugellager
SMK CLB12 UU LINEAR-KUGELLAGER
Innen 12 mm
Außen 19 mm
Breite 28 mm
Gewicht 0,013 kg
Winkelausgleich Fluchtungsfehlerausgleich
Dichtung allseitig abgedichtet
Ausführung geschlossene Ausführung
Baureihe Kompakt-Reihe
Temperaturbereich -20 bis +80 °C
Material Standard-Wälzlagerstahl

SMK CLB12 UU LINEAR-KUGELLAGER
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
CLB12 UU
Werksnummer:
10248097
Gewicht netto Kg:
0,013000
Gewicht brutto Kg:
0,013000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Weitere Suchbegriffe: linearkugellager 12mm, führungslager
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,74*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.