Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMK CLB12 LINEAR-KUGELLAGER


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     1955B-39976845980
Hersteller:
     SMK Electronics
Herst.-Nr.:
     CLB12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Linear-Kugellager
Linearkugellager
SMK CLB12 LINEAR-KUGELLAGER
Innen 12 mm
Außen 19 mm
Breite 28 mm
Gewicht 0,013 kg
Winkelausgleich Fluchtungsfehlerausgleich
Dichtung keine, offenes Lager
Ausführung geschlossene Ausführung
Baureihe Kompakt-Reihe
Temperaturbereich -20 bis +80 °C
Material Standard-Wälzlagerstahl

SMK CLB12 LINEAR-KUGELLAGER
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
CLB12
Werksnummer:
10248095
Gewicht netto Kg:
0,013000
Gewicht brutto Kg:
0,013000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Weitere Suchbegriffe: linearkugellager 12mm, führungslager
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,52*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.