Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMK CLB10 UUNS LINEAR-KUGELLAGER


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     1955B-39976845979
Hersteller:
     SMK Electronics
Herst.-Nr.:
     CLB10 UUNS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Linear-Kugellager
Linearkugellager
SMK CLB10 UUNS LINEAR-KUGELLAGER
Innen 10 mm
Außen 17 mm
Breite 26 mm
Gewicht 0,008 kg
Winkelausgleich Fluchtungsfehlerausgleich
Dichtung allseitig abgedichtet
Ausführung geschlossene Ausführung
Material nichtrostender Stahl
Temperaturbereich -20 bis +80 °C
Baureihe Kompakt-Reihe

SMK CLB10 UUNS LINEAR-KUGELLAGER
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
CLB10 UUNS
Werksnummer:
10248093
Gewicht netto Kg:
0,008000
Gewicht brutto Kg:
0,008000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Weitere Suchbegriffe: linearkugellager 10mm, führungslager
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,07*
€ 10,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,03*
€ 10,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.