| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976845738 Herst.-Nr.: UCFA204-12 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| FYH UCFA204-12 SPANN-GEHÄUSEEINHEIT Innen 1905 mm Gewicht 0,44 kg Material Grauguss, Lager aus Standard-Wälzlagerstahl Befestigung Gewindestifte Dichtung Mehrfachdichtung
FYH UCFA204-12 SPANN-GEHÄUSEEINHEIT Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | UCFA204-12 | Werksnummer: | 10228605 | Gewicht netto Kg: | 0,440000 | Gewicht brutto Kg: | 0,440000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 13,74* | € 19,52* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 14,39* | € 21,38* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 15,34* | € 21,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|