| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976831391 Herst.-Nr.: PABO50-PP-AS EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| INA LINEAR-GLEITLAGER PABO50-PP-AS Innen 75 mm Außen 100 mm Breite 50 mm Gewicht 0,657 kg EAN 4012802132946
INA LINEAR-GLEITLAGER PABO50-PP-AS Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | PABO50-PP-AS | Werksnummer: | 10244854 | Gewicht netto Kg: | 0,657000 | Gewicht brutto Kg: | 0,657000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | LINEAR-GLEITLAGER |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 111,55* | € 129,89* | | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 129,64* | € 151,79* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 131,81* | € 151,84* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 136,75* | € 158,17* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 136,30* | € 158,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|