| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-103PABO 50-PP-AS Herst.-Nr.: 0016636310000 EAN/GTIN: 4012802132946 |
| |
|
| | |
| Linear-Gleitlager PABO PABO 50-PP-AS Linear-Gleitlager offene Ausfuehrung, allseitig abgedichtet, nachschmierbar. Wellendurchmesser d: 50mm Aussendurchmesser D: 75mm Laenge L: 100mm, PABO 50-PP-AS, 0016636310000, INA, Linear-Gleitlager PABO Weitere Informationen: | | Herstellerartikelgruppe: | Wellenfuehrung | Bauart: | Lineargleitlager | Baureihe: | PABO | Wellendurchmesser d: | 50.000 mm | Aussendurchmesser D: | 75.000 mm | Laenge L: | 100.000 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 111,46* | € 130,62* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 130,12* | € 153,48* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 131,72* | € 153,54* | | | | Lager 1689 | | | | | | Frei Haus | ab € 136,83* | € 160,01* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 136,56* | € 160,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|