Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REX LINEAR-KUGELLAGER R065820840 KBC-8 -DD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REX LINEAR-KUGELLAGER R065820840 KBC-8 -DD
REX LINEAR-KUGELLAGER R065820840 KBC-8 -DD
Artikel-Nr.:
     1955B-39976831340
Hersteller:
     Rex
Herst.-Nr.:
     R065820840 KBC-8 -DD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Linear-Kugellager
Linearkugellager
REX LINEAR-KUGELLAGER R065820840 KBC-8 -DD
Innen 8 mm
Außen 15 mm
Breite 24 mm
Gewicht 0,01 kg
Material Standard-Wälzlagerstahl
Dichtung allseitig abgedichtet
Temperaturbereich -10 bis +80 °C
Ausführung geschlossene Ausführung
Winkelausgleich ohne Fluchtungsfehlerausgleich
Baureihe Kompakt-Reihe

REX LINEAR-KUGELLAGER R065820840 KBC-8 -DD
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
R065820840 KBC-8 -DD
Werksnummer:
10240992
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
LINEAR-KUGELLAGER
Weitere Suchbegriffe: linearkugellager 8mm, führungslager
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,29*
€ 18,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,22*
€ 18,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,36*
€ 17,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,42*
€ 15,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,15*
€ 15,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,36*
€ 12,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.