Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

THK FÜHRUNGSSCHIENE HRW-50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
THK HRW-50, Führungsschiene
THK HRW-50, Führungsschiene
Artikel-Nr.:
     1955B-39976828002
Hersteller:
     THK
Herst.-Nr.:
     HRW-50
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Führungsschiene
Kugelführungsschiene
führungsschiene
THK FÜHRUNGSSCHIENE HRW-50
Höhe 90 mm
Breite 90 mm
Gewicht 14,6 kg / 1000 mm
Werkslänge 2040 mm
Kleinster Lochabstand (aL) 10 mm
Größter Lochabstand (aL) 70 mm
Abstand zwischen Bohrungen 80 mm
Durchmesser 14 mm
Material Stahl
Temperaturbereich -10 bis +100 °C
Toleranzklasse THK Normalklasse
Befestigung Befestigung von oben
Breite breite Schiene
Aufnehmbare Wälzkörperart Kugeln
Anzahl der Laufbahnen 4
Baureihe 50er Reihe
Ausführung Standardausführung
Mitgelieferte Abdeckkappen CV8

THK FÜHRUNGSSCHIENE HRW-50
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
HRW-50
Werksnummer:
10216985
Gewicht netto Kg:
14,600000
Gewicht brutto Kg:
14,600000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
FÜHRUNGSSCHIENE
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2040
100
pro Millimeter
€ 4,90*
ab € 0,32841*
€ 0,46841*
Lager 1955
100
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 315,57*
€ 385,88*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 385,88*
€ 459,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 380,25*
€ 452,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 374,63*
€ 445,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 323,00*
€ 384,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 318,32*
€ 378,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 315,57*
€ 375,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.