Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TIM KEGELROLLENLAGER 33024


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TIM KEGELROLLENLAGER 33024
TIM KEGELROLLENLAGER 33024
Artikel-Nr.:
     1955B-39976827860
Hersteller:
     Tim
Herst.-Nr.:
     33024
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager
TIM KEGELROLLENLAGER 33024
Innen 120 mm
Außen 180 mm
Breite 48 mm
Gewicht 4191 kg
EAN 53893656472
Käfig Stahlblechkäfig
Temperaturbereich -30 bis +120 °C
Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Rollenreihen einreihiges Lager
Artikelumfang komplettes Kegelrollenlager
Anordnung Standardausführung

TIM KEGELROLLENLAGER 33024
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
33024
Werksnummer:
10203320
Gewicht netto Kg:
4,191000
Gewicht brutto Kg:
4,191000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
KEGELROLLENLAGER
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10.878,02*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11.146,26*
€ 13.264,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11.093,98*
€ 13.201,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10.914,06*
€ 12.987,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10.878,02*
€ 12.944,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.