Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TIM KEGELROLLENLAGER 33022


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TIM KEGELROLLENLAGER 33022
TIM KEGELROLLENLAGER 33022
Artikel-Nr.:
     1955B-39976827859
Hersteller:
     Tim
Herst.-Nr.:
     33022
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager
TIM KEGELROLLENLAGER 33022
Innen 110 mm
Außen 170 mm
Breite 47 mm
Gewicht 375 kg
EAN 53893046563
Käfig Stahlblechkäfig
Temperaturbereich -30 bis +120 °C
Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Rollenreihen einreihiges Lager
Artikelumfang komplettes Kegelrollenlager
Anordnung Standardausführung

TIM KEGELROLLENLAGER 33022
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
33022
Werksnummer:
10203318
Gewicht netto Kg:
3,750000
Gewicht brutto Kg:
3,750000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
KEGELROLLENLAGER
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7.496,23*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.584,27*
€ 9.025,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.546,02*
€ 8.979,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.506,47*
€ 8.932,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7.496,23*
€ 8.920,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.